エスコ
1.18-2.45m 作業灯スタンド
高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式
軽量で持ち運びに便利なアルミ製
付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能
仕様
作業灯取付数2個
付属品
アタッチメントバー(425×175×Φ25mm)
エスコ品番
EA814ZC-3
材質
アルミパイプ、スチール
寸法(mm)
(外形)1230×1180~2450、(収納)135×1090
質量(kg)
5.1
耐荷重(kg)
7
最大伸長(mm)
2450
縮長(mm)
1180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50327917
EA814ZC-3
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください