曜日別特売

AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) - エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) - エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) - エスコ

ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。
雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。
ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。
トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。
スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。
スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。
ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。

コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
エスコ品番
スイッチ
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50331715EA815GL-332A6EA815GL-332A個別スイッチ(ブレーカー内蔵)スイング(トラッキング防止回転プラグ)
オープン
3,100
3,410(税込)
翌日出荷
返品不可
50331733EA815GL-333A4EA815GL-333A個別スイング
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
50331758EA815GL-334A6EA815GL-334A個別スイッチ(ブレーカー内蔵)スイング(トラッキング防止回転プラグ)
オープン
2,990
3,289(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする