エスコ
AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ヌケドメ・マグネット付)
通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
エスコ品番
EA815GL-37
寸法(mm)
45×200×30
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)
15
電源コード(m)
3
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
プラグ形状
2P接地(3P→2P変換アダプター付)
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50331776
EA815GL-37
4
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください