エスコ
AC125V/15Ax 5m タップ(4口・マグネット付)
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番
EA815GL-39E
質量(g)
860
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)
15
電源コード(m)
5
コード
二重被覆の安全構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×45×29.6
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
プラグ形状
2P接地式(2P変換アダプター付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50331828
EA815GL-39E
4
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください