AC125V/15A タップ

AC125V/15A タップ - エスコ

差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15機能雷サージアース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50331907EA815GL-409AEA815GL-409A35×260×3588665
オープン
5,150
5,665(税込)
翌日出荷
返品不可
50331873EA815GL-408AEA815GL-408A35×260×3553062
オープン
取扱い終了
50331855EA815GL-407AEA815GL-407A35×190×3583745
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする