エスコ
AC125V/15A タップ(7口・抜け止・マグネット付)
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ
一括スイッチ付
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×50×31
アース端子
あり
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
プラグ形状
2P・スイングプラグ(アース線付)
最大サージ電圧(V)
12000
制限電圧(V)
240
ケーブル径(Φmm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
エスコ品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50332065
EA815GL-45AA
7
EA815GL-45AA
2
オープン
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
翌日出荷
返品不可
50332083
EA815GL-45BA
7
EA815GL-45BA
5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください