エスコ
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)
50×295×31
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
7
コンセント形状
接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
マグネット
あり
プラグ形状
2P接地(2P変換アダプター付)
雷ガード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50332126
EA815GL-46A
EA815GL-46A
5
オープン
¥
4,370
¥
4,807
(税込)
翌日出荷
返品不可
50332108
EA815GL-46
EA815GL-46
3
オープン
¥
3,710
¥
4,081
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください