エスコ
AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
ACアダプターにも対応しています。
コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番
EA815GL-58A
材質
ABS樹脂
質量(g)
400
スイッチ
個別スイッチ
定格電力(W)
1500以下
温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
ランプ付、耐熱、耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×46×402
定格容量(W)
1500
使用場所
屋内専用
プラグ形状
L型
耐トラッキング
あり
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50332275
EA815GL-58A
6
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください