エスコ
AC125V/15Ax 2m タップ(4口・個別・集中SW/白)
絶縁カバー(耐トラッキング)、安全シャッター付。
一括スイッチ付。
エスコ品番
EA815GM-34WA
寸法(mm)
46×215×32
色
ホワイト
スイッチ
個別スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
耐トラッキング
絶縁種別
絶縁カバー
シャッター
安全シャッター付き
定格容量(W)
1500
プラグ形状
スイング
最大サージ電圧(V)
6000
制限電圧(V)
650
耐トラッキング
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50332896
EA815GM-34WA
4
オープン
¥
2,510
¥
2,761
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください