曜日別特売

AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) - エスコ

トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。
取付簡単、エコな照明です。
外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。
二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。
LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。
マイナス20℃まで使用可能です。
IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。
EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。

電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50335364EA815LD-76
オープン
32,200
35,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする