エスコ
AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED
中間スイッチ付
調光不可
長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。
(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)
3
電球の種類
LED
エスコ品番
EA815LE-1A
全長(mm)
322
材質(本体)
ポリカーボ樹脂、アルミ
質量(g)
145
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
120
定格寿命(時間)
20000(光束維持率70%)
取付ねじ
木ねじ2個(付属)
光源
昼光色LED12灯
色温度(K)
6000
電線仕様
VFF0.75mm
2
×2心×2m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50335538
EA815LE-1A
オープン
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください