曜日別特売

フェルメノン 吸音パネル45C

フェルメノン 吸音パネル45C - ドリックスフェルメノン 吸音パネル45C - ドリックスフェルメノン 吸音パネル45C - ドリックスフェルメノン 吸音パネル45C - ドリックス
(1件のレビュー)

100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した
硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。
壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。
インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。
フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。
貼り合わせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準でお子様のいる家庭でも安心です。
また、染色堅牢度もあるため、日光や使用中の摩擦による色落ちも心配いらず。
繊維密度の高く難燃性が高く、防火性にも優れています。
カッターなどの刃物で簡単に加工できます。
人が不快に感じるとされる周波数(2000~4000Hz)の86~73%の吸音率を発揮。
防火性能も総務省令防炎性試験、日本防炎協会の防炎性能試験に適合。

用途室内の壁、柱、床などの吸音材として厚さ(mm)9材質ポリエステル防炎性能試験番号E2160213通気性平均50cm3/min・cm2/min・S
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49841164FB-8060C1箱(12枚)800ホワイト600
42,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841173FB-8060C1箱(12枚)800グレー600
42,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841225FB-4040C1箱(30枚)400ホワイト400
50,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841234FB-4040C1箱(30枚)400グレー400
50,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841286FB-3030C1箱(30枚)300ホワイト300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
49841322FB-3030C1箱(30枚)300グレー300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
49841182FB-8060C1箱(12枚)800ベージュ600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841198FB-8060C1箱(12枚)800ダークグレー600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841207FB-8060C1箱(12枚)800ライトブルー600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841216FB-8060C1箱(12枚)800ライトアプリコット600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841243FB-4040C1箱(30枚)400ベージュ400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841252FB-4040C1箱(30枚)400ダークグレー400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841268FB-4040C1箱(30枚)400ライトブルー400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841277FB-4040C1箱(30枚)400ライトアプリコット400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841295FB-3030C1箱(30枚)300ブラック300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841304FB-3030C1箱(30枚)300ダークグレー300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841313FB-3030C1箱(30枚)300抹茶グリーン300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49841338FB-3030C1箱(30枚)300クリームキャラメル300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49841286FB-3030C49841225FB-4040CFB-3030C フェルメノン 吸音パネル45C ドリックス 49841225フェルメノン 吸音パネル45Cドリックス1箱(30枚)
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49841322FB-3030C49841234FB-4040CFB-3030C フェルメノン 吸音パネル45C ドリックス 49841234フェルメノン 吸音パネル45Cドリックス1箱(30枚)
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49841164
2018-12-31
用途: 石膏ボードの反響防止
製造業

リビングの内壁の石膏ボードが、対面式キッチンからの音を反射して響き、TVの音が聞こえなかったりするので、様々探した挙句、この商品を試してみることにしました。虫ピンで刺すのに少し手こずりましたが、白いボードと違和感もなく、無理じゃないかとの専門家の意見にも拘わらず、天井に貼ることで反響がだいぶ緩和され助かりました。他の部屋にも試してゆきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする