曜日別特売

Nバッグ

Nバッグ - ケーマックスNバッグ - ケーマックスNバッグ - ケーマックスNバッグ - ケーマックスNバッグ - ケーマックスNバッグ - ケーマックスNバッグ - ケーマックスNバッグ - ケーマックス

幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保

用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに耐荷重(kg)100内容量1個
注意
※鋭利な物を入れないでください。※耐荷重内での使用を厳守してください。※足場や凸部にひっかかった状態で負荷をかけないでください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49841496350Φx400L-350×400
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
49841505350Φx600L-350×600
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
49841514350Φx1000L-350×1000
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
当日出荷
49841523350Φx1400L-350×1400
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49841532600Φx600L-600×600
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
当日出荷
34622677250Φx300L-250×300
9,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
34622686300Φx400L-300×400
11,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
34622695300Φx600L-300×600
11,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
34622711300Φx1000L-300×1000
15,980
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
34622720300Φx1400L-300×1400
16,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
34622729350Φx1600L-350×1600
19,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
34622738350Φx2000L-350×2000
25,980
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
34622747350Φx2500L-350×2500
41,980
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
34622756450Φx600L-450×600
18,980
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
69020835350Φx2000L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)350×2000
25,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする