曜日別特売

大カシメプライヤーセット

大カシメプライヤーセット - FAMILY TOOL大カシメプライヤーセット - FAMILY TOOL
(4件のレビュー)

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。

用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。材質スチール製+ニッケルメッキ仕様下穴ポンチ3mm、下敷き頭径(Φmm)9足長(mm)8.5、11.5使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5内容量1セット
注意
※足長はカシメ鋲の全長を表しています、軸の長さではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4984166351361
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49841663
2026-01-30
用途: ストラップの金具取り替え
その他業種

ストラップ部分が割と丈夫な紐だったのでなかなかポンチでは穴が開かず、ハサミで少しずつ穴を開け金具を通しました。カシメはとても簡単でど素人の私でも綺麗に仕上がりました。また何かをカシメたくなります。

2024-01-24
用途: 革のカシメの時
その他業種

本当に買ってよかったです。水平にに入っているか確認してグッド握るたけでつきました。これからも、いろんなものに使っていきたいとおもいます価格安いしよかっですただ、コマの選びが分かりにくいかったです

対象商品 : 49841663
2020-05-10
用途: 布地作業に
その他業種

楽だから、購入させてもらいました。
夜間にうるさくなく、力もいらない!買って良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 49841663
2019-08-28
用途: ハンドメイドバッグ
教育・研究機関

カシメを取り付ける時にはじめは力をあまり入れなかったので、あれ?と思いましたが、もう一度しっかり握ったらとても使いやすく、しっかり付きました。トンカチで叩くよりも使いやすかったのと、ガンガン音が出ないので良い買い物だと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする