曜日別特売

24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)

24V/1.0W/E10  パイロット球(10個) - エスコ
(1件のレビュー)
口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50228885EA758ZA-31
オープン
2,180
2,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50228885
2017-09-20
用途: プレス操作盤の表示灯メンテナンス
製造業

この規格の物はホームセンター等においていないので助かりました
急いで必要な時があるので、当日出荷になればありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする