曜日別特売

28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

28V/0.11A/E10 パイロット球(10個) - エスコ
(2件のレビュー)
口金E10電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50228928EA758ZA-33
オープン
1,670
1,837(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50228928
2024-04-29
用途: キュービクルの表示ランプの球切れ時の交換用

定格通りのランプは球切れが早いので24Vか28Vがほど良く使えます。
安くて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 50228928
2023-02-01
用途: 発電機メンテナンス時
近藤機械株式会社建設業・工事業

最近では球を使用する発電機は少なくなってきて、球の入手が難しくなってきています
大変 助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする