エスコ
250Vx 60A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
エスコ品番
EA758ZV-29
全長(mm)
113
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ20×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50233374
EA758ZV-29
オープン
¥
6,150
¥
6,765
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください