エスコ
250Vx100A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
エスコ品番
EA758ZV-31
全長(mm)
145
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
100
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ28×95
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50233426
EA758ZV-31
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください