エスコ
250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ品番
EA758ZV-8
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ15×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50233864
EA758ZV-8
オープン
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください