エスコ
250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ品番
EA758ZV-9
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
40
遮断電流(A)
2500
サイズ(mm)
Φ20×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50233882
EA758ZV-9
オープン
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください