エスコ
125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ品番
EA758ZY-315
全長(mm)
30
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
サイズ(mm)
Φ6.4×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50235553
EA758ZY-315
オープン
¥
755
¥
831
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください