曜日別特売

ホールソー(六角軸/HSS)

ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ
(1件のレビュー)
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用外径(mm)刃先:13有効長(mm)7材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0軸(mm)六角:6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50509735EA824HS-13
オープン
2,140
2,354(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50306725
2019-08-22
用途: 1.5t アルミケースのパネル穴あけ用途で購入
株式会社WHERE製造業

ボール盤に装着しアルミパネルに垂直使用してもアルミ切削されす摩擦熱が非常に多く発生します。
顕微鏡で刃先を見てびっくり!まるで一昔の海外安物です。
溝はあるけど刃がついてません!!
切削屑も粗ヤスリで削ったものに似ています。
刻印も雑だし日本品質では有りません!!。
Made in Japan と書いてありますが品質は最低です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする