エスコ
13.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)
刃径(Φmm)
13.0
シャンク径(mm)
9.5
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
120
刃長(mm)
65
エスコ品番
EA824NV-13.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50324103
EA824NV-13.0
オープン
¥
5,020
¥
5,522
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください