エスコ
3.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ品番
EA824PE-3.0
材質
HSS(ハイス)
刃長(mm)
33
刃径(Φmm)
3
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50330988
EA824PE-3.0
180
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください