5.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)

5.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS) - エスコ
エスコ品番EA824PE-5.5材質HSS(ハイス)刃長(mm)57刃径(Φmm)5.5アズワン品番64-7937-34シャンク径(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50331146EA824PE-5.5180
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする