エスコ
20.0x110mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
全長(mm)
110
刃数
4
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコート
エスコ品番
EA824RB-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50333002
EA824RB-20
20
45
20
110
4
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください