エスコ
6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
20
刃数
4
全長(mm)
65
エスコ品番
EA824RB-6.5
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
6.5
表面処理
TiNコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50333176
EA824RB-6.5
オープン
¥
4,430
¥
4,873
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください