エスコ
14.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
材質
超硬
刃長(mm)
35
刃数
2
全長(mm)
90
エスコ品番
EA824RF-14.0
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
表面処理
GSXコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50333876
EA824RF-14.0
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください