エスコ
16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
90
エスコ品番
EA824RF-16.0
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
GSXコート
アズワン品番
64-7937-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50333903
EA824RF-16.0
オープン
¥
27,800
¥
30,580
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください