エスコ
2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
材質
超硬
刃長(mm)
6.3
刃数
2
全長(mm)
40
エスコ品番
EA824RF-2.5
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
表面処理
GSXコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50333946
EA824RF-2.5
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください