エスコ
4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
材質
超硬
刃長(mm)
10
刃数
2
全長(mm)
45
エスコ品番
EA824RF-4.0
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
4
表面処理
GSXコート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50334007
EA824RF-4.0
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください