エスコ
5x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)
刃先径(Φmm)
5
シャンク径(mm)
6.35
材質
普通鋼
全長(mm)
90
刃長(mm)
50
エスコ品番
EA824WG-105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50334463
EA824WG-105
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください