エスコ
11x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
刃先径(Φmm)
11
シャンク径(mm)
6.35
材質
普通鋼
全長(mm)
100
刃長(mm)
60
エスコ品番
EA824WG-111
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50334603
EA824WG-111
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください