エスコ
12x100mm オーガービット(インパクトドリル用)
全長(mm)
100
材質
普通鋼
エスコ品番
EA824WG-112
刃長(mm)
60
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50334628
EA824WG-112
12
6.35
100
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください