エスコ
1.0x 40mm ハンドリーマー
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
20
全長(mm)
40
材質
コバルトハイス
刃形
ストレート
刃数
4
シャンク
ストレートシャンク
エスコ品番
EA827HT-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50349032
EA827HT-1
1
20
40
オープン
¥
4,060
¥
4,466
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください