エスコ
8.0x115mm ハンドリーマー
刃径(Φmm)
8
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
60
全長(mm)
115
シャンク
ストレートシャンク
刃形
ストレート
エスコ品番
EA827HT-15
刃数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50349154
EA827HT-15
オープン
¥
4,060
¥
4,466
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください