エスコ
9.0x125mm ハンドリーマー
刃径(Φmm)
9
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
65
全長(mm)
125
シャンク
ストレートシャンク
刃形
ストレート
エスコ品番
EA827HT-17
刃数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50349197
EA827HT-17
オープン
¥
4,720
¥
5,192
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください