エスコ
11.5x145mm ハンドリーマー
刃径(Φmm)
11.5
刃長(mm)
75
全長(mm)
145
材質
コバルトハイス
刃形
ストレート
刃数
4
シャンク
ストレートシャンク
エスコ品番
EA827HT-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50349337
EA827HT-22
11.5
75
145
オープン
¥
7,170
¥
7,887
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください