エスコ
16.0x185mm ハンドリーマー
刃径(Φmm)
16
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
95
全長(mm)
185
シャンク
ストレートシャンク
刃形
ストレート
エスコ品番
EA827HT-31
刃数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50349547
EA827HT-31
オープン
¥
9,250
¥
10,175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください