エスコ
18.0x200mm ハンドリーマー
刃径(Φmm)
18
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
105
全長(mm)
200
シャンク
ストレートシャンク
刃形
ストレート
エスコ品番
EA827HT-35
刃数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50349635
EA827HT-35
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください