エスコ
16.0x215mm/MT-2 マシンリーマー
刃径(Φmm)
16
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
85
全長(mm)
215
シャンク
テーパシャンク
刃形
ストレート
エスコ品番
EA827HV-14
刃数
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50349985
EA827HV-14
オープン
¥
8,850
¥
9,735
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください