6.0x130mm/MT-1 マシンリーマー

6.0x130mm/MT-1 マシンリーマー - エスコ
刃径(Φmm)6材質コバルトハイス刃長(mm)50全長(mm)130シャンクテーパシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HV-4刃数6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50350414EA827HV-4
オープン
6,120
6,732(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする