曜日別特売

25mmダイス(左ねじ用/SKS2)

25mmダイス(左ねじ用/SKS2) - エスコ25mmダイス(左ねじ用/SKS2) - エスコ25mmダイス(左ねじ用/SKS2) - エスコ25mmダイス(左ねじ用/SKS2) - エスコ25mmダイス(左ねじ用/SKS2) - エスコ25mmダイス(左ねじ用/SKS2) - エスコ25mmダイス(左ねじ用/SKS2) - エスコ
(2件のレビュー)
材質SKS-2外径(Φmm)25内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50372534EA829MW-10EA829MW-10M10×1.25
オープン
6,740
7,414(税込)
当日出荷
50372552EA829MW-10BEA829MW-10BM10×1.5
オープン
6,090
6,699(税込)
翌日出荷
返品不可
50372857EA829MW-3EA829MW-3M3×0.5
オープン
6,090
6,699(税込)
当日出荷
50372875EA829MW-4EA829MW-4M4×0.7
オープン
6,090
6,699(税込)
翌日出荷
返品不可
50372893EA829MW-5EA829MW-5M5×0.8
オープン
6,090
6,699(税込)
当日出荷
50372918EA829MW-6EA829MW-6M6×1.0
オープン
6,090
6,699(税込)
当日出荷
50372936EA829MW-8EA829MW-8M8×1.25
オープン
6,090
6,699(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50372534
2019-11-11
用途: 農機の部品製作

草刈機の刈刃を固定するネジの製作に使用しました。このサイズはめったにないので助かりましたが、価格にビックリ!もう少し安くならないかな。

2019-04-02
用途: ネジ製作

使い物にならないレベル ネジ製作に使用しましたが、ナットに入れるときかなりキツイ!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする