六角ダイス(BSW/SKS2)

六角ダイス(BSW/SKS2) - エスコ六角ダイス(BSW/SKS2) - エスコ
(1件のレビュー)
用途ねじ山修正、錆とり用ねじの種類M材質SKS2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
対辺(mm)
エスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03635021EA829MC-41515EA829MC-4
オープン
2,330
2,563(税込)
翌日出荷
返品不可
03635046EA829MC-62020EA829MC-6
オープン
2,660
2,926(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03635046
2014-06-11
用途: 全ねじ切断面の補修
株式会社崎元空調建設業・工事業

16ミリのインパクトソケットに取り付け使用しましたが。使いにくい、6角ダイスを固定する商品が欲しい
付属品取扱い方法の説明が欲しい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする