曜日別特売

DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)

DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) - エスコDC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) - エスコDC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) - エスコDC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) - エスコDC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) - エスコDC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) - エスコDC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) - エスコDC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50385755EA840DK-1-DC12
オープン
33,300
36,630(税込)
当日出荷
返品不可
71695639EA840DK-1【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50385755
2018-07-15
用途: 旧車両積み込み

積車をレンタルするすべが無く急遽購入しました。初めての電動ウインチ使用で、500kg程度の車体でしたが難なく作業出来ました。作動音は安っぽいですがいろいろ使えそうです。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする