エスコ
DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)
付属品
リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト
エスコ品番
EA840DK-3
質量(kg)
9.7
コード長さ(m)
4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)
5.6
直径×長さL(Φmm×mm)
117×371
最大牽引質量(kg)
【水平】1814
ワイヤーロープ長さ(m)
16.8
ギア比
136
巻取速度(m/min)
6.4(無負荷)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50385798
EA840DK-3
DC12
オープン
¥
85,500
¥
94,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください