エスコ
175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)
エスコ品番
EA845-10
材質
ハンドル:真鍮、刃:カーバイト
全長(mm)
175
質量(g)
86.7
ハンドル径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
3
角度(°)
【ホイール】140
切断能力
10000m(距離換算)
切断板厚(mm)
3~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50387557
EA845-10
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください