エスコ
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)
用途
スーパー、コンビニ等に。
有効面積(m
2
)
200~300
使用電力(W)
55/45(50/60Hz)
仕様
アースねじ付、防爆構造
エスコ品番
EA864AB-5A
寸法(mm)
800×320×360
質量(kg)
15.5
電源
AC100V(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
6400/7000(50/60Hz)
蛍光灯
20W×2本(直管)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50394812
EA864AB-5A
オープン
¥
169,500
¥
186,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください