エスコ
AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)
用途
食品工場、市場、店舗、レストランなどに。
有効面積(m
2
)
60~100
使用電力(W)
41/34(50/60Hz)
仕様
アースねじ付
エスコ品番
EA864AB-7A
寸法(mm)
525×240×260
質量(kg)
9.7
電源
AC100V(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
3500
蛍光灯
15W×2本(直管)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50394837
EA864AB-7A
オープン
¥
105,000
¥
115,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください