エスコ
AC100V/3.5W LEDセンサーライト
1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、
停電時の保安灯に、
懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類
LED
設置場所
屋内専用
仕様
屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番
EA864CB-15
寸法(mm)
70×36×110
質量(g)
110
電源
AC100V
連続使用時間
保安灯:4時間、懐中電灯:6時間
光源
高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
充電時間
15時間
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
検知方式
明暗センサー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50395792
EA864CB-15
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください